画像準備中

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°MT7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 01270054 品番 C18D60
参考基準価格(税別)¥22,230 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質/仕上MT7 適合ホルダH6、7、8、9、15 ピッチ範囲(mm)内径:2.0-3.0、外径:1.75-2.5 ピッチ範囲(山数/inch)内径:13-8、外径:15-10 刃径(mm)17.8 形状ストレート刃 使用コーナー数3 チップタイプC18 内径/外径兼用 加工ねじ径(mm)最小(ピッチ小)Φ≧21、(ピッチ大)Φ≧23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする