カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し60°MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
01270072
品番
C12G60
参考基準価格(税別)
¥19,020
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質/仕上
MT7
適合ホルダ
H3、4、5、14
ピッチ範囲(mm)
内径:1.0-2.0、外径:0.8-1.75
ピッチ範囲(山数/inch)
内径:28-13、外径:32-15
刃径(mm)
12.4
形状
ストレート刃
使用コーナー数
3
チップタイプ
C12
内径/外径
兼用
加工ねじ径(mm)
最小(ピッチ小)Φ≧14、(ピッチ大)Φ≧16