カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ台形30°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
チップ寸法(mm)
27
材質/仕上
MXC
注文コード
01273527
品番
27ER6TRMXC
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・材質/仕上・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
MXC
ピッチ(mm)
6.0
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
MXC
チップ寸法(mm)
27