画像準備中

内径ネジ切チップ台形30°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップ寸法(mm)27 材質/仕上MXC 注文コード01274263 品番27IR6TRMXC
参考基準価格(税別)¥54,900 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はチップ寸法・材質/仕上・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上MXC ピッチ(mm)6.0 勝手 使用コーナー数3 材種MXC チップ寸法(mm)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする