画像準備中

内径ネジ切チップ台形30°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップ寸法(mm)8 材質/仕上BXC 注文コード01274376 品番08IR1.5TRBXC
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はチップ寸法・材質/仕上・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上BXC ピッチ(mm)1.5 勝手 使用コーナー数3 材種BXC チップ寸法(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする