カナイ
大引受金物(F-105)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
01280798
品番
F-105
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
土台と大引を固定するための金物です。
根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。
用途
大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。
材質
JIS G 3302 SGHC または SGCC
付属品
YD-R60×8本
仕様
105角用
表面処理
Z27
板厚(mm)
2.3
注意
※ラッパスクリュー(YD-R60)を8本打ちして本止めしてください。