TN-165S タルキーネジ カナイ 01281437 TN-165S タルキーネジ カナイ 01281437 TN-165S タルキーネジ カナイ 01281437

タルキーネジ

(13件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 01281437 品番 TN-165S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。
Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。
ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。
ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。
専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。

材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当 パープル 長さL(mm)165 表面処理デュラルコート 適合高さ(mm)たる木/〜115 建材試験センター第11A1096号 短期基準接合耐力(kN)1.9
注意
※ネジはたる木に対して直角になるように取り付けてください。
※止め付けの際は、ネジ部全体が桁にかかるように行ってください。
※ネジの頭部が木材へめり込み過ぎないようにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01281428
2025-07-16
用途:
建設作業
有限会社 山名建設 様 (建設業・工事業)

150_と長いので、下穴4.5_か5_くらいを開けると簡単に入ります。下地までしっかり効いて、頭も四角穴なのでカムアウトや潰れが無く、作業が滞りなくすすみました。今回は90角に使ったので垂木ベースは使いませんでしたが、垂木を留める用途に使うには垂木ベースがついてくるのは良いと思いました。
価格も満足できます。

対象商品:
01281437
2023-11-08
用途:
桁垂木周りに使用したいと思います。
有限会社小松建設 様 (建設業・工事業)

他の金物店より安いので購入しました。
早い対応有難うございます。又必要なものがあったら購入したいと思います。

対象商品:
01281403
2021-08-03
用途:
垂木止め
倉田建設 様 (建設業・工事業)

接合力も切り込みも申し分ない。ネジ自体の強度もある。垂木止めには最高のネジだと思う。

対象商品:
01281446
2021-10-19
用途:
屋根の垂木とめとして
尚和農園 様 (農・林・水産業)

もう少しネジфが太ければいいなと思いました!!!!

対象商品:
01281428
2020-09-11
用途:
垂木留に

有名なタルキックと迷いましたが、問題なく使用でき、下穴も無しで木材が割れることはありませんでした。付属のスペーサーも便利で、綺麗に打つことができました。90mm厚の垂木なので、150mmを使用しました。

対象商品:
01281455
2020-03-05
用途:
蔵の壁に木の外壁下地材を固定するためのビスです
株式会社塚越建設 様 (建設業・工事業)

長い分 もう少し太さがあっても良いかと思います。ねじの部分が後30ミリぐらいある方が固定するのに安心できます。200oより長いのがあれば良いのですが ほかのメーカーにありますか?

対象商品:
01281428
2019-11-15
用途:
屋根断熱枠の取付け

喰い込みが良く、強度もありそうでとても良い。
施工時間が早いのもさらに良い。

対象商品:
01281403
2019-10-21
用途:
タル木留めに使用しています
建設業・工事業

よく引き付けて重宝しています。全部のタル木留めたり、タル木掛け留めたりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする