曜日別特売
- 四角ビット カナイ 01281945

四角ビット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01281945品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。

用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。先端サイズ#3材質JIS G 4403 SKH2全長(mm)65両頭機能片頭
注意
※用途、サイズ、使い方を確かめてからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01281945
2023-12-13
用途: インパクトレンチによる木ねじの締め付け
その他業種

2個購入しましたが木ねじを数本締めただけなのに2個とも先端が欠損してしまい全く使い物になりません。その後地元の金物屋で購入した他社製四角ビットは、なんら問題なく使えています。

対象商品 : 01281945
2021-03-29
用途: 筋交い作業
細見畳店製造業

持っていなかったので今回購入しています。頭をナメルことなくスムーズです。
この手の作業はネジヤマをナメルことが多いので助かりました。

対象商品 : 01281945
2020-12-27
用途: 建築金具の取り付け
その他業種

とても電動ドライバーにフィットして、使い勝手がよいです。

対象商品 : 01281945
2019-10-25
用途: DIY
サービス業

思ってた以上にしっかりした出来で安心して電動工具で使用できて買ってよかった

対象商品 : 01281945
2018-03-07
用途: 耐震金物用ビス締め

他社製品(ベッセル、ANEX、サンフラッグ)の両頭を使っていて、インパクトへの噛み込みが気になったので、片頭で接触面が大きければ軽減されることを期待して購入してみました。
結果としては、噛み込みは全くなくなりました。
が、どのメーカーのものより折れやすいです。
接触面が大きいことで、力のロスがない事が折れやすさに繋がっているのか、そもそも脆いのかわかりませんが、明らかに早く折れます。
体感としては、半分くらいの使用量で折れます。
両頭の両側使った半分ではなく、片方の半分くらいです。
価格的には両頭より少し安い程度なので、結果的には割高になりますが、噛み込みは、アンビルを傷めてしまう可能性もあるので、どちらを取るかという感じかもしれません。
両頭の場合、片方折れると尚更噛み込みやすくなりますし。

4が参考にしています
対象商品 : 01281945
2016-12-04
用途: 盗難防止用品のビス止め
イシハラ電化卸売・小売業

#3が、3mmと思い注文しましたが、違っていて使用出来なかった。刃先寸法をもっとわかりやすく表示して欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 01281945
2016-06-09
用途: 耐震工事

全く、問題なく使用できます。

対象商品 : 01281945
2016-08-16
用途: 建築資材の作業
杉山商会株式会社

もうちょっとながいビットのが、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする