曜日別特売
PP-F PP傾斜パイプ カナイ 01282015

PP-F PP傾斜パイプ カナイ 01282015
PP-F PP傾斜パイプ カナイ 01282015

PP傾斜パイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ100×7-129
内容量1個注文コード01282015品番PP-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。
現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。

材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ100×7-129内径(Φmm)106外径(Φmm)111
注意
※フード等の外壁との取合いにはコーキング等で防水処理を施してください。
※天地に間違いが無いよう確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282024
2017-05-24
用途: 換気ダクトを外部に出すとき
新山建設

新築、リフォーム時に換気ダクトを外部フードに接続する時、こんないいものがあるとは知りませんでした。
とても便利でみんな関心していました。

4が参考にしています
対象商品 : 01282024
2017-01-15
用途: 換気口

壁に穴を開け、換気口をつけるために購入しました。雨水が入らないように傾斜しているのですが、よく見ないとどちらに傾斜しているかわからないです。はっきりと傾斜方向を明記してもらえると、間違えないで散り付けがスムーズに進むと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする