DP2-SAP-S エーステンプレート・S BXカネシン 01282182 DP2-SAP-S エーステンプレート・S BXカネシン 01282182 DP2-SAP-S エーステンプレート・S BXカネシン 01282182

エーステンプレート・S

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01282182 品番DP2-SAP-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
軽量なので現場作業が容易です。

材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.1 告示1460号第2号 建材試験センター第06A2654号 短期基準接合耐力(kN)5.9
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
耐震補強
サービス業

床下の柱と土台の補強、ウッドデッキの補強に使いました。
床下にもぐることが可能なら安価に耐震補強ができます。
木造の耐震補強は要は1階です。
2階や小屋組みは、ほぼ不要でいかに柱と土台、柱と梁の接合部を補強するかです。
やる気になれば素人でも可能です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする