曜日別特売
38×210 たる木クランプ・Ⅱ BXカネシン 01282478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38×210 たる木クランプ・Ⅱ BXカネシン 01282478
38×210 たる木クランプ・Ⅱ BXカネシン 01282478
38×210 たる木クランプ・Ⅱ BXカネシン 01282478

たる木クランプ・Ⅱ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01282478品番38×210
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84

本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。

用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質ZAM(MSM-CC-DZC90)付属品太めくぎ ZN40×5本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
注意
※必ず付属の太めくぎで接合してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする