用途継手の補強に使用します。(BS-S240)
継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)
材質ZAM(MSM-CK590-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本全長(mm)360規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP12-KT085/HP12-KT093表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値<N値>1枚(片面):2.0、2枚(並列/両面):4.0告示1460号第2号1枚(片面)使いの場合:へ、2枚(並列/両面)使いの場合:ち短期基準接合耐力(kN)1枚(片面):10.8、2枚(並列/両面):21.6