NEEDS
NEEDSの エンジンオイル
NEEDSの ディーゼル専用
ディーゼルエンジンオイルDH-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
01283878
品番
15W-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
大型ディーゼル車用に作られたエンジンオイルです。
15W-40は夏の渋滞、長時間の高速走行に適してます。
SAE
15W-40
ベースオイル
鉱物油
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
16200mL
JASO規格
DH-2適合
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
420
/
税込
¥
462
沖縄地方
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
離島
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590