7号 吊り鉢 アップルウェアー 01289286

吊り鉢

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01289286 品番7号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

飽きのこないシンプルなデザイン。室内でも安心な鉢皿付き。皿の取り付け、取り外しが簡単な設計。

材質ポリプロピレン 容量(L)1.5 ホワイト 7 寸法(Φ)×深さ(mm)217×120 スタッキング高さ(mm)14 号数7号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01289277
2021-09-10
用途:
折つるラン・ポオチュラカ・に使用してます。
久米ケミカル株式会社 様 (製造業)

白色で吊り下げても軽くて土の量も少なくて済み吊り下げフラワースタンドやお花専用の物干し竿に幾つも吊り下げて花を眺めて満足してます。
毎日お花のお手入れお世話が楽しくお友達を呼んでは毎ガーデンを自慢です。

対象商品:
01289286
2018-07-16
用途:
事務所の花を株分けする
武井商事 様

まだ届かなくて困っている。モノタロウさんらしくない遅さでちっとも作業が進みません。こんなことならホームセンターに行けばよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
01289277
2016-05-24
用途:
店内装飾
卸売・小売業

商品自体が安価なので仕方ないかもしれませんが、受け皿がきちんとはまりません。一度外すと再度装着ができないので結局受け皿は廃棄せざるを得ませんでした。

MonotaROからの回答

説明不足な点がございました。補足させて頂きます。
底面に4つの細長い穴が空いております。
そちらに受け皿の突起をかませて左に捻ると取り付けることができます。取り外しは逆の手順をお試しください。

どうぞよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする