キング園芸
キング園芸の 農薬
キング園芸の 殺虫剤
キング園芸の 園芸用殺虫剤
マラソン乳剤(家庭園芸用キングマラソン乳剤)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
01297013
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥450
野菜から草花まで幅広い植物に安心して使える殺虫剤です。アオムシやアブラムシを駆除します。
成分
マラソン
容量(mL)
100
質量(g)
134
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×122×45
農林水産省登録第(号)
19602
毒劇区分
普通物
剤形
乳剤
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01297013
-
88379961
-
マラソン乳剤
KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)
1本(100mL)
¥
539
欠品中
税込
¥
593
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)