極み180(細地タイプ)

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3.2kg) 研磨可能時間(分)30(30℃) 注文コード01298736 品番#180
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は研磨可能時間など3種類から選べます 他の種類を見る

加熱即硬化・低収縮タイプ。
パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。
キメが細かく、ヘラ付け作業性に優れ、ス穴の発生が極めて少ない仕上げ用です。

タイプ高温 研磨可能時間(分)30(30℃) 用途防錆処理鋼板、アルミ合金用 適合硬化剤(Y-10) 種別細地 白色 種類春秋用 番手P80〜P120 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※硬化剤 Y-10(別売品)とセットでご使用ください。
5月初め〜9月まで販売致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35745464
2022-04-03
用途:
車両に最適。伸びが良く乾きも早い
アルファー電機株式会社 様 (建設業・工事業)

硬化剤を入れても伸びが良く、サンドペーパーの処理も非常にやりやすい。

対象商品:
35745464
2018-10-13
用途:
鈑金作業 仕上げパテ
オートボデーサービスおいで 様 (サービス業)

今までずっと使っていたパテです。使いやすく良い物と思っています。
今回は処分特価なのか、通常よりも千円も安く買えました。

1人が参考にしています
対象商品:
35745464
2015-12-03
用途:
自動車鈑金に
自動車・二輪車・自転車関連業

削ぎやすくて使いやすい。仕上がりがとてもキレイです。

対象商品:
35745464
2015-11-03
用途:
自動車板金塗装の下地作り

以前の会社で板金塗装の下地作りに使用していたのでキメが細かく塗った時の伸びも良く
薄い下地作りにはとても使いやすいです。

対象商品:
35745464
2017-06-08
用途:
板金

他の方が記載している通り、横にして梱包してあり困っています。
商品は使い勝手がよく買い続けたいので、梱包の教育を徹底していただきたいです。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35745464
2016-07-11
用途:
板金
有限会社ツイントップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パテは、蓋を取り何度も使う商品を横にして梱包してあり、もし蓋が開いたらどうしますか、蓋の裏までパテが付いて、使い難いので梱包の仕方を考えて下さい。

MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
検品・配送に関し再徹底し、安定した品質の商品をご提供できるように努めてまいります。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
35745464
2014-09-29
用途:
自動車の補修

パテは問題ないが、缶の底が大きくへこんでいた。漏れてないからそのまま使っているが、商品の管理はきちんとしてね。

対象商品:
35745464
2014-03-17
用途:
車体の補修

練りやすく混ざりやすいのでよいです。硬化剤との比率で早く固めたいとかで調整しやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする