曜日別特売
C3208-15 XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3208) X.A.M 01327454

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C3208)

(6件のレビュー)
返品不可
歯数15
内容量1個注文コード01327454品番C3208-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。
装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

サイズ428歯数15主な適合車種SEROW250(05-)/XG250 TRICKER/XT250X(06-)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01327445
2018-08-31
用途: ドラブスプロケットの交換

純正の15丁から14丁に変更しました。信頼のメーカーなので安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 01327463
2017-07-30
用途: バイクメンテ!

純正からの交換!
1速が使いやすくなった。あとはどのくらいもつかかな。

対象商品 : 01327436
2017-04-17
用途: セローのフロントスプロケ

トレッキングする時に、フロントスプロケをダウンすると楽になるので、使用しています。
特に問題はありません。

対象商品 : 01327463
2017-05-08
用途: トリッカーに使用
サービス業

精度が良く特に問題なく装着できました。
価格も満足です。

対象商品 : 01327436
2016-10-15
用途: 山のゲロ道走り

ゲロ道走り用にセロー250を買って、まずはこれから!ノーマルの15Tでは登れない不整地の急坂やガレ場など、路面が悪いほど真価を発揮します!値もそこそこで、フラット気味の林道は14T と使い分け!

対象商品 : 01327454
2015-06-10
用途: バイク純正部品代替品

純正より安く、なおしっかりしたメーカー品との事で購入しました。  
パーツ屋さんでも見かける商品でしたが、価格がさらに安かったですね。
商品自体しっかりした物でかなり信頼出来る物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする