C4121-13 XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4121) X.A.M 01328434

C4121-13 XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4121) X.A.M 01328434
C4121-13 XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4121) X.A.M 01328434

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4121)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数13
内容量1個注文コード01328434品番C4121-13
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

サイズ520歯数13主な適合車種CBR250R(11-)/CRF250L(12-)/XR250(95-)/MOTARD/AX-1/DEGREE
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01328434
2023-07-28
用途: バイクのドライブスプロケット交換

AX-1に使用しています。X.A.M製なので安心して使えます。
フィキシングプレートは、バリのある方が車両の外側になるように取り付けるのが正しい付け方です。

対象商品 : 01328434
2016-10-01
用途: バイク ファイナル変更

一流ブランドなだけあって大変満足いく品物でした。

対象商品 : 01328452
2015-09-15
用途: 競技
ホームサプライ

おおむね良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする