曜日別特売
C4123-13 XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4123) X.A.M 01328495

XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C4123)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数13
内容量1個注文コード01328495品番C4123-13
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。

サイズ520歯数13主な適合車種VTR250/HORNET250/JADEMAGNA/XELVIS
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01328504
2018-07-06
用途: VTR250に使用
運輸・通信業

前X.A.M。後もX.A.Mを注文したのですが、欠品でキャンセル。なので、後は純正品。
耐久性については交換したばかりで分かりませんが、変な異音もなく、普通に使えてます。
前に安いメーカーのものを使ったことがありますが、精度がいまいちだったのでこの商品にしてみました。
あとは耐久性

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする