※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。
ジェベル200に使用しました。別の車両の部品の流用なので少し心配でしたが、特に問題なくポン付けできました。15丁から16丁への変更なので気持ちハイギアー化できました。
適合車種に入っていませんが、使っている方がいると聞いたので使ってみました。DJEBEL200に使えます。ただしオフセット量が違うらしくエンジン側がギリギリです。年式によってはどうかわからないので使う方は自己責任でお願いします。
品質は問題なし 価格が安いのがいいですね