DA55IW 軒天防火換気金物 タナカ 01377312 DA55IW 軒天防火換気金物 タナカ 01377312

軒天防火換気金物

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01377312 品番 DA55IW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。
換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本)
ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。
単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。
製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。
火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)

材質ステンレス鋼板 材厚0.4mm 寸法(mm)16×62.5×919.5 ホワイト 種類ABK45(L=910) 表面処理ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
注意
※準耐火認定の適用には軒天材に限りがあります。軒天材の種類は認定書の材料構成に準じてください。
※当商品は、塩害地等の使用環境により錆が発生する場合がございます。設置環境については別途お問合せの上、十分にご考慮いただきご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする