使用方法(1)横架材に対して柱の位置を決め、横架材に設置する柱の面から50mmの位置に木工用キリΦ27で垂直に下穴(深さ50mm程度)をあけます。
(2)本体を(柱)の刻印のあるほうを柱側にして、ハンマー等でパイプ部をΦ27の下穴に横架材と金物本体が接するまで打ち込み、柱と金物本体が直角になるよう位置を合わせます。
(3)横架材に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。
(4)横架材間の長さに合わせた柱を設置予定位置に入れ込みます。
(5)入れ込んだ柱に専用角ビットビスTBB-75D(4本)でとめつけます。
規格(引張試験)財・建材試験センター 性能試験第10A1714号
(せん断試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP10-KT078
(性能試験)ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT055
耐力試験(引張試験)短期基準引張耐力12.1kN
(せん断試験)短期基準接合耐力9.3kN
(性能試験[中柱型][パイプコーナー+オメガコーナー20kN用])短期基準接合耐力22.8kN