AA1360 梁受け金物 ツメあり タナカ 01377802

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA1360 梁受け金物 ツメあり タナカ 01377802
AA1360 梁受け金物 ツメあり タナカ 01377802

梁受け金物 ツメあり

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
種別105巾×360用
105巾×360用
105巾×105用
105巾×120用
105巾×150用
105巾×180用
105巾×210用
105巾×240用
105巾×270用
105巾×300用
105巾×330用
120巾×105用
120巾×120用
120巾×150用
120巾×180用
120巾×210用
120巾×240用
120巾×270用
120巾×300用
120巾×330用
120巾×360用
120巾×390用
120巾×420用
内容量1個注文コード01377802品番AA1360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。

使用方法
(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。
(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。
(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)
(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。
用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品ラグスクリューボルト(M12×75)×2本、スクリュー釘(ZS-50)×30本種別105巾×360用表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
注意
※指定の用途以外には使用しないでください。
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01377748
2015-10-22
用途: リフォーム

機会があればまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする