使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。
(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。
(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
材質SUS304付属品ステン全ねじボルト(M12×145)1本、ステン六角袋ナット(M12)2個、ステンあと施工アンカー(M12×100)2本サイズ115角(4寸柱用)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/引張:品質性能試験(HP13-KT012)、短期基準耐力(21.7kN)、圧縮:品質性能試験(HP13-KT008)、短期許容耐力(85.5kN)、長期許容耐力(47.0kN)、せん断:品質性能試験(HP13-KT010)、短期基準耐力(21.5kN)