KZAC12-40 クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 栗山百造 01380758

KZAC12-40 クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 栗山百造 01380758
KZAC12-40 クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16 栗山百造 01380758

クリクランクアンカーボルト KZAC・M12/M16

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼寸法L(mm)400付属品六角ナット(M12)1個注文コード01380758品番KZAC12-40
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。
基礎と土台などの緊結に使用します。
本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。

寸法L(mm)400材質JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼付属品六角ナット(M12)1個使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A04-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01380758
2023-12-19
用途: 基礎工事
建設業・工事業

リピート購入しています。
使い勝手がよくこれからも使おうと思っています。

対象商品 : 01380758
2020-11-04
用途: 基礎工事

鉄筋をかわすので、このタイプが1番いいです。バラでいただけるし、到着も早いし、重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする