曜日別特売
M16W80×80-600 座金付ボルト(偏芯タイプ) 栗山百造 01381616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16W80×80-600 座金付ボルト(偏芯タイプ) 栗山百造 01381616
M16W80×80-600 座金付ボルト(偏芯タイプ) 栗山百造 01381616
M16W80×80-600 座金付ボルト(偏芯タイプ) 栗山百造 01381616

座金付ボルト(偏芯タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01381616品番M16W80×80-600
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

柱に干渉しにくく施工が簡単。40kNまで対応可能な偏芯タイプの座金付ボルト。
ホールダウン金物の接合具として使用します。
座金部が柱に干渉しにくいよう、座金中央よりボルト部をずらしている為、容易に施工できます。

材質(板)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト)JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼付属品六角ナット(M16)1個使用方法座金付ボルト(偏芯タイプ)は、使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT004・HP11-KT005)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする