曜日別特売
- Syntrax リミテッドスリップ 75W-140 GL5 カストロール 01382422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Syntrax リミテッドスリップ 75W-140 GL5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(1L)注文コード01382422品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

過酷な状況にも対応するLSD搭載車用ディファレンシャルオイル
優れた低温流動性能により走行開始直後よりデフを摩擦から守ります。
卓越したせん断安定性能と耐熱性能によりオイルの寿命を延ばします。
LSD搭載の競技車両にも対応した全合成高性能ギヤーオイルです。

用途
LSD搭載ディファレンシャルギヤー用
SAE75W-140容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする