- 防災用ヘルメット IZANO DICプラスチック 01433845

- 防災用ヘルメット IZANO DICプラスチック 01433845 - 防災用ヘルメット IZANO DICプラスチック 01433845 - 防災用ヘルメット IZANO DICプラスチック 01433845

防災用ヘルメット IZANO

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01433845 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

墜落時保護規格までついて、収納時容量が約半分に!!
携帯性に優れ、コンパクトに収納。
災害・避難時「イザ」という時に即組立可能。
災害時の避難から復旧作業まで幅広く対応。
飛来落下物用/墜落時保護用 国家検定取得。
高所作業でも使用できるため、幅広い活用が可能。

衝撃吸収ライナーあり 用途飛来落下物用、墜落時保護用 付属品収納袋 トラスコ品番473-5765 材質ABS樹脂 型式AA13型HA4-K13式(IZANO) オレンジ/ホワイトライン 質量(g)450 規格厚生労働省保護帽規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)303×220×138(折り畳み時)82 適合頭囲(cm)55.5〜62 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※電気用使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01433802
2021-05-26
用途:
現場作業および点検のため
製造業

コンパクトに収まる
急な出張に便利
専用袋があるため書類と一緒にしても汚れない

対象商品:
01433836
2020-12-23
用途:
出張用として
教育・研究機関

ヘルメット着用の必要な現場への出張用として購入
かさが小さいので持ち運びに便利
収納時もコンパクトにおさまるのでよい。

1人が参考にしています
対象商品:
01433802
2021-03-15
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

折り畳みヘルメットの中では自然なデザインで、組み立てもしやすく重宝しています。

対象商品:
01433845
2021-02-19
用途:
災害時
丸為す有限会社 様 (不動産業)

折りたたみ式なので場所をとらず携帯に便利。
広げるときは簡単ですが、小さくしまう時が難しい。

1人が参考にしています
対象商品:
01433818
2020-09-21
用途:
地震等の防災用に購入しました。
建設業・工事業

体操服入れのような素材のオレンジ色の袋に入っていて、折り畳んだ時に8.2pとかなりコンパクト。災害時に目立つよう「グリーン」を購入しましたが綺麗な黄緑色で、気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
01433845
2020-03-27
用途:
高枝剪定時

横に引くロック機構で簡単に4段階の収納でコンパクトに纏まり持運びに便利です、携帯用袋も付属しています。また使用時には内側から押すだけなので、キチンとロックされたかどうかだけを確認すれば操作は非常に簡単です。
落下・墜落時の規格品でもあるので安心して作業に専念できています。

2人が参考にしています
対象商品:
01433802
2020-02-05
用途:
出張時の携帯用
建設業・工事業

出張時に嵩張らなく鞄に収められるので、すごく良いです。また、飛来・落下も対応スペックなのでバッチリ。

2人が参考にしています
対象商品:
01433802
2020-03-02
用途:
非常時用
教育・研究機関

非常時用に買いました。専用の袋に入っており、とてもコンパクトでかっこいいです。
職場のロッカーに入れておくつもりです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする