エンジンフラッシングオイル EF-OIL

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3L) 注文コード 01433958 品番 E785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,148
販売価格(税別)
4,680

エンジン内部洗浄オイル
エンジン内部洗浄用のオイルで、細かいクリアランスに浸透し、強力な洗浄力で汚れを分散させ取り除きます。

使用方法規定のオイル量の3分の2以上を入れ、20〜30分アイドリングして新油に交換する 容量(L)3 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3L 危険物の性状非水溶性
注意
※新油を入れる前に必ずオイルエレメントを交換してください。外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

あのワコーズの製品がこの価格で購入できた!
車のオイル交換時に入れました、それから1000キロほど走りましたが、抵抗が減って走行が軽やかになった気がします。
周りの人にもおすすめしています。

2025-09-10
用途:
エンジン内部の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

最近、エンジンオイル交換をサボっていたので、エンジン内部をキレイにする為に久し振りに購入しました。
※基本的にはエンジンオイルを定期的に交換していればフラッシングはしなくても良い派です。

古いエンジンオイルを抜き、オイルエレメントを新品に交換してから注油しました。時間の関係で少しアイドリングさせるのが短かった気がしますが、10分程度アイドリングさせただけで、キレイだったオイルが真っ黒になりました。

フラッシングオイルを抜き、再度新しいオイルエレメントに交換した後、新品オイルを注油して完了です。

慣らし運転をしましたが、普通にエンジンオイルを交換するよりも、一度フラッシングオイルで内部洗浄したので、交換後のオイルはキレイなままでした。

安いオイルをフラッシング代わりに使う方法もありますが、個人的にはワコーズのフラッシングオイルがオススメです(^^)

1人が参考にしています
対象商品:
01433958
2024-04-03
用途:
ハイブリッド車のエンジンメンテナンス
農・林・水産業

エンジンオイルが乳化したエンジン内部の洗浄用に使用。
このフラッシングオイルを投入し30分アイドリング後フラッシングオイル排出。
オイルフィルターを交換しエンジンオイルを投入し完了。
フィラーキャップから見えていた乳化オイルもかなり除去できました。

1人が参考にしています
対象商品:
01433958
2023-09-11
用途:
原付のオイル交換前に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

走行距離10000キロを超えた原付のオイル交換の前に、どれくらい汚れが堆積しているのか気になり使用。交換容量の3分の2以上入れてアイドリングで約30分放置。
粘度は結構サラサラで赤っぽい色味です。
抜いてみると結構真っ黒に汚れて出てきたので、クリーニング効果は高そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
01433958
2023-01-28
用途:
エンジンオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオイル交換で使用しております。
汚れが凄く落ちるのでオススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
01433958
2022-06-30
用途:
オイル交換
建設業・工事業

WAKO'Sのフラッシングオイルなら、間違いないと思い購入。エンジンの汚れが取れた気がします。

2022-01-06
用途:
エンジンメンテ
その他業種

中古車を購入してエンジンの汚れが気になったので使用しました。
3万キロのエンジンですが30分程アイドリングしたら真っ黒なフラッシングオイルが出てきました。
体感できる程では有りませんが汚れが少しでも取れて良かったです。

対象商品:
01433958
2020-09-12
用途:
オイル交換時
サービス業

フラッシングオイル自体に黒っぽい色合いがあるので抜いた時に汚れたが取れているのかオイル自体の色なのか判断するのが迷いました。クリアとかそれに近い色味なら更に良いかと思います。フラッシングオイルも色々ありますがまた迷ったらワコーズで問題ないかと思います。次回も使いたいと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする