トリプルアール TR-40

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード01434204 品番E286
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,920
販売価格(税別)
67,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル
WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。
元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。一般道からサーキットまで、全てのフィールドで高い性能を発揮します。

SAE10W-40 容量(L)20 引火点(℃)228 流動点(℃)-42.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)84.9 (40℃)、13.7(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数166 JASO規格MA 塩基価8.7 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01041933
2022-05-16
用途:
趣味のバイク

キャンペーンを利用して定期的に購入しています。店頭で購入より少し安く手に入り便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
01041933
2021-10-15
用途:
Kawasakiの旧車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

Kawasakiの旧車にいつも使っています。とても良いオイルで割引もありとても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
01041933
2021-04-25
用途:
2Lターボ車用のエンジンオイル

軽ターボ車にはプロステージS 0W-30、2Lターボ車にはトリプル R 10W-40と使い分けています。
プロステージS、トリプルRとも、これまで使ったことがあるエンジンオイルとは明らかに違い気に入っており、2年ほど使い続けています。
エンジンが滑らかに回ります。
スルスル加速する感覚です。
トリプルRは熱ダレしづらいことから、エンジンが高温になりやすい使い方をされる方にはオススメです。
(普通に使う分にはプロステージSで十分な気がします)
安いエンジンオイルではないですが、半年に1回程度の交換頻度ですので、使い続けるつもりです。

対象商品:
01041933
2021-02-08
用途:
車両のメンテナンス
製造業

やっぱり耐久性に信頼性のあるこのオイルは調子いいです。これと合わせるとモノタロウブランドのマスクなど安価な品の送料がかからなくなるので、都合が良いです。

対象商品:
01041933
2020-10-28
用途:
スーパーカブC125に
教育・研究機関

4万キロを越えたスーパーカブC125のエンジンに入れました.シフトチェンジが抜群になめらかになり,かつ,長続きしました.

対象商品:
01041933
2020-07-28
用途:
バイクのオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか高いオイルなので他の所より安く購入できよかったです。

対象商品:
01041933
2019-06-14
用途:
トライアル競技車両
サービス業

以前ワコーズの4CRを使用していましたが性能面ではあまり変わらないのと、コストの面でこちらのRRRに変更しましたがさほど変わりがないのでこれからはこちらを使用して行こうと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする