※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルアールS WR50S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2L) 注文コード01434353 品番E031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,088
販売価格(税別)
10,080

Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル
究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。
湿式クラッチ採用の3輪車に対応しています。
チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。

SAE20W-50 容量(L)2 引火点(℃)248 流動点(℃)-45 危険等級V 動粘度(mm2/s)133(40℃)、17.4(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量2L 粘度指数145 塩基価8.5 危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする