フォークオイル10 FK-10

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード01434545 品番T530
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,488
販売価格(税別)
4,080

フロントフォークオイル(ミディアム)
2輪メーカーの標準である10番の粘度に相当するフォークオイルです。
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。
軟らかくする場合はFK-01と、硬くする場合にはFK-20とブレンドして使用してください。

容量(L)1 危険等級V 動粘度(mm2/s)33.6(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01434545
2021-09-29
用途:
二輪車フロントフォークのメンテナンス

綺麗なピンク色のため汚れによる交換時期分かりやすくて良いです。

対象商品:
01434545
2021-01-17
用途:
オイルシールがダメになり交換しました。
有限会社 ウイング・ワン 様 (金融・保険業)

OILケミカルと言ったらやっぱりワコーズかな・・・と思い選びました。性能長持ちを期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
01434545
2019-06-12
用途:
オイル交換
製造業

違いがわかるかな?と思いながらやってみました。
柔らかくて良かったです。

対象商品:
01434545
2019-01-19
用途:
バイクの修理
運輸・通信業

中々フロントフォークオーバーホールする事ないからワコーズにしてみました

対象商品:
01434545
2017-02-16
用途:
スズキの2stバイクに使用
その他業種

いつも使用しているのでフォークの動作に非常に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする