V470 タンクライナー TAL(燃料タンク内面塗料) WAKO'S(ワコーズ) 01434633

タンクライナー TAL(燃料タンク内面塗料)

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード01434633 品番V470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

燃料タンク内面塗料
燃料タンク内面を長期間に渡り錆や水分から守る強力なコーティング剤です。
ガソリンを含む全ての燃料、添加剤、溶剤にも侵されない強力な塗膜を形成します。
また、20〜30分程の加熱乾燥(70〜80℃)で完全硬化するので、短時間で作業を完了することができます。

ダークグレー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
注意
※FRP等、樹脂製タンクやアルミ製タンクには使用しないでください。
※必ず取扱説明書を読んでからご使用ください。外観にキズやへこみがあることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-25
用途:
ホンダモンキー旧車タンク
その他業種

モンキー旧車のタンク、錆取り実施で燃料漏れ発生しタンクライナー施工
内面がピカピカにコーテイングされ最高です。

対象商品:
01434633
2019-04-22
用途:
ガソリンタンクのコーティング
製造業

過去に色々なメーカーのコーティング剤を使ってきましたが
やはりこのワコーズのコーティング剤が1番良いと感じました。
ただ量が少なくて割高なので最近はタンクの大きさによって
量を調整して多い時は3回分使用する時もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
01434633
2018-12-10
用途:
錆び取り後の燃料タンク内のコーティング
運輸・通信業

取説に従い、燃料タンクに投入して内面に塗布。本当にこんな量で足りるのかと思ったが、サラサラしているので十分伸びた。余った分はタンクの凹んだ部分を最下部にして液を集め、付属のシリンジで吸い取り塗布作業終了。ストーブからちょっと離して全体的にやや熱い程度になるようにして30分ほどで硬化。内面塗布は2回の重ね塗りなので同様作業をして、2度目は屋内雰囲気で一週間放置して均一に硬化させた。車両に装着するも現状問題なし。色は灰色なのでタンクキャップを開けても違和感なし。

1人が参考にしています
対象商品:
01434633
2018-11-07
用途:
燃料タンク内の塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが有名どころの商品で、コスト的にも安く使いやすい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01434633
2018-09-28
用途:
オートバイタンク
里野商店 様

今まで、数社の商品を使用しましたが、(ワコーズ)タンクライナーの仕上がりが良かったです。

対象商品:
01434633
2018-04-28
用途:
農機具燃料タンクのサビ取り後の内面塗装と若干の燃料漏れ修理

なかなか良い商品。ガソリン漏れの修理と錆止め塗装をした。
全く問題なく使用しています。

対象商品:
01434633
2018-04-18
用途:
バイクのタンクの錆取り後の処理

他のライナーと迷いましたが、評判の良いワコーズさんにしました。施工は説明書通りに作業すれば、スムーズにできると思います。

対象商品:
01434633
2018-06-21
用途:
30年前から使用していたバイクのガスタンク内のシーリング
飲食業

作業については問題なく終了しました。結果については年単位での観察が必要なためまだなんとも!有名なワコーズさんを信じています…!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする