BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの フライスカッター
BIG DAISHOWAの 柄付タイプ
BF カッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01435272
品番
ST20-BFM14/23-49
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●オフセット量(F):4.15●キャップボルトサイズ:M14
寸法L(mm)
136
寸法L1(mm)
10
シャンク径Ds(Φmm)
20
座ぐり径(Φmm)
23
有効加工深さ(mm)
49
適合インサート
CM0502
最小下穴径(Φmm)
15