プッシュバイアル

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード01451232 品番101901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

少量のサンプル保存に最適な円筒形状で、フタは押し込み式。顆粒・粉末状のサンプルに最適です。

容量(mL)1 用途サンプル保存容器。 トラスコ品番856-2798 材質LLDPE(リニアポリエチレン) 高さ(mm)フタなし/27.4、フタ付/28.4 使用温度範囲(℃)0〜70 胴径(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01451232 101901 62059629 PV-1 プッシュバイアル PVシリーズ ニッコー プッシュバイアル PVシリーズ ニッコー 1本 24 税込26 注文コードが変更になりました。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01451302
2023-08-29
用途:
科学実験教室で使用(ねんどを入れて置く)
サイエンスゲーツ練馬田柄教室 様 (教育・研究機関)

3ヶ月以上経っても密閉されているので、ねんどが乾かずに使えました。

対象商品:
01451232
2020-03-04
用途:
サプリメントの小分け
医療・福祉・介護関連業

キュッと押せばしっかり閉まって、思っていた以上に密封性がいいです。とても満足のいく買い物ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
01451275
2019-01-04
用途:
サンプル入れ

種類の多さと価格に大変満足しています。
透明度の高い容器もあってもいいかと思います

1人が参考にしています
対象商品:
01451327
2018-04-11
用途:
いろいろな入れ物として使っています。
教育・研究機関

電池や部品、観察用の生きもの、砂などいろいろなものを入れて運べるので大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01451302
2017-06-26
用途:
理科の授業

マイクロスケール実験などでこの大きさと材質のものが重宝しています。

対象商品:
01451302
2018-02-13
用途:
小物保存用
卸売・小売業

中が確認でき散らばらないのでとても重宝しています。

対象商品:
01451318
2018-02-06
用途:
塗料の補色入れ

フタの締め具合が今一強く押すとケースの内側に落ちてしまう。

対象商品:
01451293
2016-07-24
用途:
コインの酸化防止
サービス業

1個ふたが足りませんでしたので本体一つが無駄になりました。ふたと本体50個づつ次回はお願いします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする