曜日別特売
357308 PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 01454836

 

357308 PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 01454836
357308 PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 01454836

PPビーカー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)100
目盛(mL)10
内容量1個注文コード01454836品番357308
参考基準価格(税別)¥124販売価格(税込)¥91
販売価格(税別)
83

耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。

種類ビーカー容量(mL)100材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛(mL)10全高(mm)71目盛あり底径(Φmm)54.5上部外径(Φmm)61下部外径(Φmm)54.5口外径(注ぎ口含む)(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 洗剤の計量
川口薬品株式会社

このサイズがあまりなく助かりました。ただし、持ち手かフックがあると洗剤にくくり付けられるので便利かな。

対象商品 : 01454827
2024-01-11
用途: ドリンクメニューのリキュールの計量に
株式会社千翔飲食業

調度50mlで計量する事が多いので、メモリも見やすく使い勝手良いです。

対象商品 : 01454845
2021-10-10
用途: オイル計量
運輸・通信業

オイル計量に使用しました。
使用後はパーツクリーナーで洗浄してみましたが、特に問題なく洗浄できました。

対象商品 : 01454827
2020-11-02
用途: 刈払い機の混合燃料
農・林・水産業

刈払い機用混合燃料の2stオイルを計量するのに丁度良いサイズです。ガソリン1Lに対して混合比1:30~1:50で30~20CCの添加量が測りやすい それ以上のガソリンが必要な場合は4L程度の混合タンクの方が良いでしょう。

対象商品 : 01454836
2020-05-05
用途: 消毒液の計量
サービス業

安価で軽く丈夫。満足です。目盛りが細かいものが少ない中、10ml単位で計れるのが助かりました。

対象商品 : 01454836
2020-04-20
用途: 水分を精密に計る為
製造業

パン作りは、材料を正確に計らないといけません。
デジタル計りをお持ちの場合は、いいのですが
パン作り初心者さんは、持っていない事が多いです。
そういう生徒さんの為に、購入しました。
まだ、使っていないので、使用の感想はありませんが、
これを使うと、正確に水の量が計れそうだ、と思います。

対象商品 : 01454845
2019-07-25
用途: 計量カップ
運輸・通信業

草からしや、農薬希釈に使っています、あると便利で、草からしボトルでは、目盛りが見にくかったり中途半端に残っていたり、よけいわかりにくい場合も、これで 希釈しやすいです。

対象商品 : 01454854
2019-07-25
用途: 検査
製造業

軽く、落としても壊れないのが何よりです。大きさに種類があって良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする