357305 PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 01454863 357305 PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 01454863 357305 PPビーカー NIKKO(ニッコーハンセン) 01454863

PPビーカー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01454863 品番 357305
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。

種類ビーカー 容量(mL)500 材質PP 使用温度範囲(℃)0〜121 目盛(mL)50 全高(mm)122.5 目盛あり 底径(Φmm)88.5 上部外径(Φmm)96 下部外径(Φmm)88.5 アズワン品番35-7305-55 口外径(注ぎ口含む)(mm)104

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
洗剤の計量
川口薬品株式会社 様

このサイズがあまりなく助かりました。ただし、持ち手かフックがあると洗剤にくくり付けられるので便利かな。

対象商品:
01454827
2024-01-11
用途:
ドリンクメニューのリキュールの計量に
株式会社千翔 様 (飲食業)

調度50mlで計量する事が多いので、メモリも見やすく使い勝手良いです。

対象商品:
01454845
2021-10-10
用途:
オイル計量
運輸・通信業

オイル計量に使用しました。
使用後はパーツクリーナーで洗浄してみましたが、特に問題なく洗浄できました。

対象商品:
01454827
2020-11-02
用途:
刈払い機の混合燃料
農・林・水産業

刈払い機用混合燃料の2stオイルを計量するのに丁度良いサイズです。ガソリン1Lに対して混合比1:30〜1:50で30〜20CCの添加量が測りやすい それ以上のガソリンが必要な場合は4L程度の混合タンクの方が良いでしょう。

対象商品:
01454836
2020-05-05
用途:
消毒液の計量
サービス業

安価で軽く丈夫。満足です。目盛りが細かいものが少ない中、10ml単位で計れるのが助かりました。

対象商品:
01454836
2020-04-20
用途:
水分を精密に計る為
製造業

パン作りは、材料を正確に計らないといけません。
デジタル計りをお持ちの場合は、いいのですが
パン作り初心者さんは、持っていない事が多いです。
そういう生徒さんの為に、購入しました。
まだ、使っていないので、使用の感想はありませんが、
これを使うと、正確に水の量が計れそうだ、と思います。

対象商品:
01454845
2019-07-25
用途:
計量カップ
運輸・通信業

草からしや、農薬希釈に使っています、あると便利で、草からしボトルでは、目盛りが見にくかったり中途半端に残っていたり、よけいわかりにくい場合も、これで 希釈しやすいです。

対象商品:
01454854
2019-07-25
用途:
検査
製造業

軽く、落としても壊れないのが何よりです。大きさに種類があって良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする