PE手付ビーカー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01454967 品番 301210
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。

種類手付ビーカー 容量(mL)300 材質PE 使用温度範囲(℃)"-40〜85 目盛(mL)25 全高(mm)94.5 上部外径(Φmm)91 下部外径(Φmm)76.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01454994
2022-04-04
用途:
シリコン攪拌用

目盛が上までないので、容量以上に入ります。PPなので壊れにくい。

1人が参考にしています
対象商品:
01454994
2022-03-30
用途:
土質試験
建設業・工事業

蒸留水製造機から各試験機への移し替えに使っています。容量・強度・使いやすさとも問題はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
01455003
2021-11-05
用途:
自動車整備

CVTフルード交換時に抜いたオイル量を確認するために購入しました。
3Lのサイズが丁度良く目盛りも見やすいので非常に使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
01455003
2021-07-31
用途:
水質検査の試料採り
サービス業

最大メモリが下側にあり余裕がある。
採水容器に移し替えの時にこぼしにくいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01455012
2022-04-10
用途:
プランターの水やり
花仙サービス 様

なかなかこの大きさでこの価格はなかなかないです。
使い勝手も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
01455012
2021-06-21
用途:
原料の計量
卸売・小売業

発送も早くすぐに到着しました。ありがとうございます。
消耗品ですので、価格を出来るだけ安くお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
01455003
2020-05-25
用途:
一斗缶からの小分け
サービス業

3L入れても、案外バランスがよくて持ちやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
01454994
2020-02-25
用途:
溶液を小分けにする時
&Land株式会社 様 (卸売・小売業)

タンクから溶液を移す際に使用しています。非常に扱いやすく重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする