300703 PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン) 01455064 300703 PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン) 01455064

PP計量カップ

(56件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01455064 品番 300703
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。

全高(mm)121 材質PP 容量(mL)500 使用温度範囲(℃)0〜121 目盛(mL)50 上部外径(Φmm)94 下部外径(Φmm)88.5 アズワン品番30-0703-55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
燃料添加剤

燃料添加剤の量を計るのに使用。
値段も安く機能的にも問題なし。

対象商品:
01455107
2025-07-14
用途:
液肥やオイルなどの計量、小分け、補給
農・林・水産業

いろいろなメーカーのプラカップを使用してみましたが、この商品の注ぎ口の曲がりがちょうど良く、液だれが先端に集まるのでカップに沿って流れません。

2025-05-22
用途:
バイク整備のため
自動車・二輪車・自転車関連業

抜けたギアオイルが50ml以上かどうかを判定するために計量が必要なため購入しました。高さもちょうど良いです。

対象商品:
01455082
2024-08-02
用途:
液肥の計量
有限会社フルーツTOWNいかざき 様

ガッチリしていて、使い勝手が良さそう。
以前使っていたものは軟弱だった。

対象商品:
01455098
2024-04-22
用途:
洗剤の希釈用など
AtelierGreenRiver 様

しっかりした丈夫さがあり、ほぼ寸胴のカタチなので置いた時の安定感もたかく、注ぎ口は、液体を、しっかり細く注ぎ出すことができ、とても良い製品です。多用途に使える容器です。

1人が参考にしています
対象商品:
01455107
2024-03-11
用途:
CVTフルードの交換作業
運輸・通信業

CVTフルードは抜いた分だけ補充する必要があるため、オイルパンより直接廃油を入れて計量するのに便利でした。間口も広く5リットルまで計量できるものを購入したので、私の使用用途にピッタリでした。耐熱性もありメモリも大きく書いてあるので見やすかったです。

対象商品:
01455073
2024-06-14
用途:
合成樹脂の計量、移し替えに使用。
住ベテクノプラスチック株式会社 様

疲れにくく使いやすい。他の通販サイトになかったので助かった。

対象商品:
01455046
2023-10-04
用途:
燃料添加剤の軽量
建設業・工事業

1L缶のガソリン添加剤を買ったので使用量をはかるために購入。何回か使いましたが問題なし。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする