PC計量カップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01455143 品番 30080500
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

自己消火性(火から遠ざけると消える)があり、家庭用から産業用まで幅広く使用できます。厨房などの使用実績多数。

容量(mL)500 材質PC 目盛(mL)50 トラスコ品番856-2864 使用温度範囲(℃)"-100〜120 上部外径(Φmm)96 下部外径(Φmm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01455143
2022-06-23
用途:
屋外での園芸。薬剤・液肥の希釈作業
農・林・水産業

透明度が高く、ポリカーボネートなので耐候性優れ、丈夫。

対象商品:
01455168
2022-08-02
用途:
農薬の散布
建設業・工事業

スミチオン乳剤を入れると内側が白くなってしまい洗っても落ちません。カップの素材と農薬の相性が悪いみたいだ。

対象商品:
01455152
2017-12-22
用途:
計量

目盛りが片側のみで透明度が高い意味がない。
想定した使い方に合わない製品だった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする