※ペール缶・一斗缶は付属しておりません

K-11W-PSE PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター スリーハイ 01456473 K-11W-PSE PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター スリーハイ 01456473

PSE対応ペール缶 一斗缶ヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01456473 品番K-11W-PSE
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
業界問わず、四季を通じて使用できます。
温度調節機能付だから、誰にでも使えます。
柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。
電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。

容量(W)380 電圧(V)AC100 温度範囲(℃)温度設定30℃〜80℃ 材質(本体)シリコンラバーヒーター 幅W×全長(mm)200×915 用途加熱、保温、固化防止 適合ペール缶・一斗缶 質量(kg)約1.1 電源コード(m)2(プラグ付) 適合サイズ18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶 温度設定30〜80℃
注意
※ペール缶・一斗缶は付属しておりません。

商品説明動画

ペール缶用・角缶(一斗缶)用ヒーターの使い方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする