プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 01462913 品番 PFO150W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。
樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。
枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。
小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。
外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)

サイズ150角 開口寸法(mm)151×151 材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げ 付属品ビス×4本 仕様室内用 ホワイト タイプワンタッチ アズワン品番64-5240-50 内枠枠タイプ 切断寸法(mm)(内枠床材)137×137、t=12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01462947
2016-11-03
用途:
改修工事時
建設業・工事業

このサイズしか開けられなかったのですが、点検口になりにくくもう少し考えるべきでした

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする