TUA45B ホーム床点検口 匠力 01465074

 

TUA45B ホーム床点検口 匠力 01465074 TUA45B ホーム床点検口 匠力 01465074 TUA45B ホーム床点検口 匠力 01465074

ホーム床点検口

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01465074 品番TUA45B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

外枠、内枠が10mmの額縁タイプ。温度差によるフロア材の伸縮に対しても枠との隙間が生じない構造。

付属品補強1本、取手1セット、タッピングねじΦ3×12(8本)、Φ3×20(8本)、Φ4×12(8本) 寸法(mm)(床面切抜寸法)450×450、(蓋材加工寸法)429×429 ブロンズ 表面処理二次電解着色塗装複合皮膜 寸法A(mm)410 寸法D(mm)450 寸法B(mm)462.2 寸法C(mm)441.2 切断寸法(mm)(蓋仕上材)429 材質アルミ
注意
※指づめ等の恐れがありますので、蓋を開けた際には横に置いて下さい。
※床面や部材を傷つける恐れがありますので、横に置いた蓋の上には乗らないで下さい。
※転倒や落下の恐れがありますので、使用後はすぐに蓋を閉めて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33525093
2021-06-21
用途:
床下点検口

DIYで取付してみました。思いの外簡単でうまく取り付けできました。★

対象商品:
33525109
2020-01-22
用途:
床下点検口として。
その他業種

上蓋に、一か所が外れたらフローリングがぴったり細工できると思います。

対象商品:
33525075
2019-07-04
用途:
後付け床下点検口
その他業種

今迄必要としなかった所に急遽点検口が必要になり価格も安いし中間補強が付いているのでコンパネ+化粧板で簡単に設置ができた。開口し4辺を固定するだけなのでとても簡単だし蓋の方にも溝が有りキッチリ締まるので端に乗っても開く心配が無いのが良いと思う。

対象商品:
33525109
2019-06-29
用途:
床下収納のフタとして
エンジン 様 (サービス業)

自宅のフローリング色に合わせたものを探していてたどり着いたのがモノタロウさんでした。ちょっと弱いかなと思いますが金額が安かったのでその分他のものが購入でき満足しています。

対象商品:
33525109
2019-05-27
用途:
床下点検用
エンジン 様 (サービス業)

必要充分です。開口部に比べ少し華奢な気がします。まあ大丈夫かな。
金額に満足しています。

対象商品:
01465074
2018-06-25
用途:
床下点検孔設置
運輸・通信業

安価でしたが、品質に問題ありませんでした。
他のメーカーのものも使ったことがありますが、同じように使うことができたうえ安価で大変良かったです。

対象商品:
01465117
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

対象商品:
01465092
2018-03-29
用途:
電気配線工事のため

コスパが良いのに何の問題もなく施工できました
当然リピートすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする