フロアジャッキ3.0t

(15件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01465704 品番EM-514
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!

モノタロウではこんなお得な商品も!
能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません 質量(kg)(本体)14.8、(総質量)16.1 タイプ油圧式 規格SG規格適合製品 最大使用荷重29.4kN 最高位(mm)435 最低位(mm)140 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×590×170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01465704
2024-12-14
用途:
SGマーク付きジャッキはエマーソンだけ
農・林・水産業

購入して48月まだ油は漏っていません。
SGマークは「製品安全協会」が定めた基準に合格した証しで、揚程維持性能、耐荷重性能など、複数の厳しい試験
を実施しています。万が一製品の不具合によって人身損害が認められた場合の救済(賠償)制度があります。
色々なECサイトで価格調査をおススメします。4年前は安かったんです…(ノД`)シクシク…

対象商品:
01465704
2022-12-15
用途:
冬タイヤの交換
農・林・水産業

購入して24月まだ油は漏っていません。
今年最強寒波、店は予約でいっぱいとかテレビ見るたび
に購入しといて良かったなって思います。
軽トラに3tはオーバーキルでしたけど…( ノД`)シクシク…

対象商品:
01465704
2021-02-27
用途:
余裕のある昇降力で安全に作業できる
建設業・工事業

非力な2トンを車両重量1.5トンの普通車で使用した場合、上げる時は遅く下ろす時は急に速くなり安全に作業するのが難しいが、この商品は余裕があるので上げる時が早く下ろす時がゆっくりと下ろすことが出来る、結果的に作業が早く安全に行える

4人が参考にしています
対象商品:
01465704
2019-03-05
用途:
夏・冬タイヤ交換に
有限会社ユーテック 様

今までは、別メーカーの2Tジャッキを使用していましたが2シーズンでオイル漏れしてしまいました。
3t用は、余裕があって安全に交換できました。
一廻り大きいですが、購入してよかったです。
あとは、どのくらいオイル漏れしないかですね!

2人が参考にしています
対象商品:
01465704
2019-05-14
用途:
タイヤ交換

2tから3tへの買換えでしたが、ちからは変らないが、漕ぐ回数が減った気がします。棒が上方向に角度がついてるので、車体の下にもぐすとシャーシに当たり漕ぎ幅?が出ないので、ロックに引っかけずに横か逆向きにして上げました。脇で上げるのなら問題無いです。あと、棒の受け側がピン止めなので遊びが多いというかガタついているのが不満。

1人が参考にしています
対象商品:
01465704
2018-05-01
用途:
車のメンテナンス
サービス業

注文してすぐに届きました。
重たいのですが、片手でも持てます。頑丈に作られていると思えば大丈夫です。コロの回転もスムーズにうごきます。まだ使っていませんが、これから活躍してくれるでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
01465704
2018-05-29
用途:
農機具の修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

現場に持ち込み修理作業に活用予定。重さ的大人1人で楽に運べる重さです。

1人が参考にしています
対象商品:
01465704
2018-02-05
用途:
タイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

3t対応のジャッキでこの価格は安くて良いものだと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする