※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日動電工
日動電工の 接地材料
日動電工の 接地棒
丸形アース棒用リード端子
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01465984
品番
B10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
リード線長さ(mm)
500
質量(g)
73
タイプ
-
種類
Φ10用
寸法D(Φmm)
10
リード線太さ(mm
2
)
8
注意
※リード端子は単独ではご使用できません。