※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イーター電機工業
イーター電機工業の 電源(制御機器)
イーター電機工業の 変圧・変換
イーター電機工業の スイッチング電源
スイッチング電源PLEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
01477997
品番
PLE-12HSZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,020
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピーク負荷対応(1.5倍)シャーシタイプの基本モデル
漏洩電流
AC100V:1.0
AC200V:1.0
効率
AC100V:85
AC200V:86
定格出力電圧(V)
12
最大出力電力(W)
216/P300
定格出力電流(A)
18
定格入力電圧(V)
AC100/AC200
定格入力電流(A)
規定せず
力率
規定せず
入力周波数(Hz)
規定せず
突入電流(A)
AC100V:15、AC200V:30
リップルノイズ(mVp-p)
220
経時ドリフト(mV)
75
起動時間(ms)
500
入力電圧範囲(V)
AC85〜132/170〜264