PLE-24HSZ スイッチング電源PLEシリーズ イーター電機工業 01478006

スイッチング電源PLEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01478006 品番PLE-24HSZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,020
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

ピーク負荷対応(1.5倍)シャーシタイプの基本モデル

漏洩電流
AC100V:1.0
AC200V:1.0
効率
AC100V:88
AC200V:89
定格出力電圧(V)24 最大出力電力(W)240/P360 定格出力電流(A)10 定格入力電圧(V)AC100/AC200 定格入力電流(A)規定せず 力率規定せず 入力周波数(Hz)規定せず 突入電流(A)AC100V:15、AC200V:30 リップルノイズ(mVp-p)340 経時ドリフト(mV)135 起動時間(ms)500 入力電圧範囲(V)AC85〜132/170〜264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする