※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の スイッチ
アルプスアルパイン(旧アルプス電気)の ロータリスイッチ
ロータリスイッチSRBMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01482425
品番
SRBM140700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
同一形状でパルススイッチ(20パルス)も可能。
長さ(mm)
(操作部)L: 15mm
接点数
4
段数
1
定格
最大/0.1A 16V DC
角度(°)
Rotary 30±3°、Pulse 18±3°
操作
ホリゾンタル
回路数
2