※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリスイッチSRBMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01482477 品番SRBM160700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

同一形状でパルススイッチ(20パルス)も可能。

長さ(mm)(操作部)L: 15mm 接点数6 段数1 定格最大/0.1A 16V DC 角度(°)Rotary 30±3°、Pulse 18±3° 操作ホリゾンタル 回路数1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする