※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリスイッチSRBVシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01482617 品番SRBV170701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

セット設計の自由度向上に貢献する、本体高さ7.5mmの薄型タイプ。

仕様切換タイミング/Non shorting 長さ(mm)(操作部)L: 15mm 接点数7 定格最大/0.3A 16V DC 角度(°)切換/30±3° 操作バーチカル 回路数1回路

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01482617
2018-05-01
用途:
取扱い機器内で使われており、その保守用として使用
製造業

なかなか他所では扱われておらず、やっと見つけた
ところでは最低個数がまとまった数で設定されている
など、取引きが難しかった。
御社では1個から注文でき、また価格も1番安くて
本当にありがたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする